PLN50N10CR PLNキャスター LAMP(スガツネ工業) 55491319 PLN50N10CR PLNキャスター LAMP(スガツネ工業) 55491319

PLNキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491319 品番 PLN50N10CR
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)785 ねじ径M10 取付高(mm)66.5 材質(車輪)ポリアミド(PA) 仕上クロムめっき 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)203 車輪幅(mm)14 取付け方法ねじ込み アズワン品番64-6789-55 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする