LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
材質
亜鉛合金(ZDC)
外形寸法L(mm)
180
注文コード
55491373
品番
PC2000Z180E359
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・外形寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
外形寸法D(mm)
49.5
外形寸法L(mm)
180
取付穴径d(Φmm)
45.5
取付穴径l(Φmm)
174
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ホワイト
形状
角型
質量(g)
100
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。