収納フック NF-R64

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491723 品番 NF-R64-CR
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。

材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

商品説明動画

収納フック NF-R64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする