NF-K77-BL 収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 55491793 NF-K77-BL 収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 55491793 NF-K77-BL 収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 55491793 NF-K77-BL 収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 55491793 NF-K77-BL 収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 55491793

収納フック NF-K77型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491793 品番 NF-K77-BL
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。

マットブラック 質量(g)145 種類収納タイプ 奥行(mm)44.3 仕上焼付塗装/マットブラック 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

商品説明動画

【動き】収納フック NF-K型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする