収納フック NF-47D型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55491888 品番 NF-47D-WT
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。

質量(g)11 材質(フック)ポリカーボネート(PC) 奥行(mm)33.7 取付け方法壁付け 種類収納タイプ ホワイト 耐荷重(N)75 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 用途キャビネット、車輌など アズワン品番64-8619-52 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付け後はクッションゴムを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする