棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテン仕上 耐荷重(N)245 注文コード55492028 品番MS0143300NS1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕上・耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでインテリアによくマッチします。
固定金具の位置を変えることで、板厚4〜35 mmのガラスや木板を固定できます。

材質亜鉛合金 形状特殊 質量(g)120 仕上サテン仕上 最大適合板厚(mm)35 耐荷重(N)245 最小適合板厚(mm)4 棚受け金具その他棚受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする