LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロムめっき
耐荷重(N)
245
注文コード
55492037
品番
MS0143300CL1
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでインテリアによくマッチします。
固定金具の位置を変えることで、板厚4〜35 mmのガラスや木板を固定できます。
材質
亜鉛合金
形状
特殊
質量(g)
120
仕上
クロムめっき
最大適合板厚(mm)
35
耐荷重(N)
245
最小適合板厚(mm)
4
棚受け金具
その他棚受