棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クロムめっき 耐荷重(N)157 注文コード55492055 品番MS0122200CL1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕上・耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインでインテリアによくマッチします。
固定金具の位置を変えることで、板厚6〜20 mmのガラスや木板を固定できます。

材質亜鉛合金 形状特殊 質量(g)200 仕上クロムめっき 最大適合板厚(mm)20 耐荷重(N)157 最小適合板厚(mm)6 棚受け金具その他棚受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする