固定ガラス用アルミフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上黒アルマイト処理サテン仕上 注文コード55492186 品番MP20E28-05
参考基準価格(税別)¥25,840 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕上・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。
天井と床に取り付け、ガラスを固定します。
ブラックが新しく加わりました。

材質(本体)アルミニウム合金 仕上黒アルマイト処理サテン仕上 対応ガラス板厚(mm)8〜10|11.5〜13.5
注意
必ずカバーキャップを併用してお使いください。
強度のある下地に取り付けてご使用ください。
下図(1)の固定ねじは、(2)のガイドに従ってアルミフレームの端面から15 mmの場所にΦ5の貫通穴をあけてご使用ください。
天井や壁への取り付けは、(2)のガイドにそって、Φ5の穴を開け、推奨ねじで取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする