マルチローラーリニアガイドレール取付プレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55492247 品番MLG20-P55-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。
キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。

用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200〜400 許容アキシアル荷重(N)4
注意
本品は、ショートキャリッジに取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55492247
2023-01-04
用途:
部品の取り付け
MacRF Laboratory 様 (製造業)

マルチローラリニアガイドレールの構造上、必要となる部品です。付属の取付小ねじにゆるみ止めが塗布されていることもうれしい配慮でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする