ハンドル MJH型(本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55492484 品番 MJH-150
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。
内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。
MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。

材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 高さ(mm)52 質量(g)58 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 規格SEMI 長さL(mm)173 グリップ径(Φmm)18.8 取付け方法丸穴|めねじ ピッチP(mm)150 アズワン品番64-6788-01 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする