LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55492527
品番
MH18-60-F
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
2万回開閉試験をクリアしています。
一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途
衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様
使用温度:0 ℃〜60 ℃
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
質量(g)
130
種類
平蝶番型
長さL(mm)
85
幅W(mm)
60
開き角度(度)
270°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
輸送中にヒンジが開閉しないように仮止部品が付いています。製品取付時に外してください。