M8506RA-13 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55492956

M8506RA-13 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55492956
M8506RA-13 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55492956
M8506RA-13 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55492956
M8506RA-13 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55492956

ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ穴数2仕上サテンステンレス調注文コード55492956品番M8506RA-13
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×2、2 mm×2、3 mm×2)
用途建具用材質黄銅形状通常型仕上サテンステンレス調縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数2
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※吊元側のガラスおよびそれの保持が強固であることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする