M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017

 

M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017
M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017
M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017
M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017
M8501RSG-14 ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493017

ガラスドア用自由蝶番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ穴数3仕上クロムめっき注文コード55493017品番M8501RSG-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
丁番取付ねじ(十字穴付皿小ねじM5×15、六角穴付皿ボルトM5×15)
ねじキャップ
セッティングブロック(1 mm×1、2 mm×1、3 mm×1)
用途建具用材質黄銅形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数3
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする