LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス鋼製長蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55493498
品番
LSN15-38-600C
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
360
種類
長蝶番
仕上
研磨
本体長さ(mm)
600
羽根厚さ(mm)
1.5
耐荷重(N)
519
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。