LSN15-38-450C ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493507 LSN15-38-450C ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493507 LSN15-38-450C ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55493507

ステンレス鋼製長蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55493507 品番 LSN15-38-450C
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)270 種類長蝶番 仕上研磨 本体長さ(mm)450 羽根厚さ(mm)1.5 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする