モニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55493927 品番 KA-TLG2-100
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。
高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。

仕様
VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
適応モニターサイズ:12〜23インチ(約10 kgまで)
質量(g)705 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
操作の際は、必ず手でモニターを支えてください。

商品説明動画

LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタンロック解除 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする