ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55493945 品番 K300-50SL30-3A
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
取付ねじがM12のサイズもご用意できます。

用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼 グレー・シルバー系 質量(g)185 仕上光沢研磨 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)30
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする