ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55493963 品番 K300-33SL24-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

3A認定品です。
光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。
パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。
パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
取付ねじがM12のサイズもご用意できます。

用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼 グレー・シルバー系 質量(g)66 仕上光沢研磨 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)24
注意
取付ねじに緩み止め加工を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55493963 K300-33SL24-3A 13976676 K300-33SL24-3A ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業) 1個 7,498 税込8,248 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする