LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55493988
品番
JF-T100
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
638
種類
標準
奥行(mm)
110
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
アズワン品番
64-8568-71
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】フリクション式/ステンレス鋼製ジャンボ回転フック JF-T型[スガツネ工業]
参考になった