LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55493997
品番
JF2B-55M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。
面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)4×32
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
50
種類
帽子掛
奥行(mm)
53.7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
アズワン品番
64-8567-54
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応