LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494006
品番
JF2B-40M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。
面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
付属品
十字穴付なベタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)
27.4
種類
標準
奥行(mm)
42
取付け方法
壁付け
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応