LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製ジャンボフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494015
品番
JF1B-90M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
180
種類
帽子掛
奥行(mm)
87.5
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応