ワイヤーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55494173 品番IT47230020FU-U262
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。
扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。
厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。
全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。

ブラック 質量(g)345 開き方下開き
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
ソフトダウン機構とセルフ&ソフトクローズ機構は、扉を完全に閉じた状態または完全に開いた状態から操作した場合に働きます。
本製品は速度のバラつきが大きいです。
固定ねじをゆるめた状態で角度調整ねじを回さないでください。破損する恐れがあります。

商品説明動画

ワイヤーステー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする