ステンレス鋼製玉付ジャンボフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494383 品番 HK-TT70
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックは2本あります。

付属品
HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
質量(g)360 種類多連 奥行(mm)78 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【動き】フリクション式/ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TT型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする