LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494408
品番
HK-TS70
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品
HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
質量(g)
247
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
奥行(mm)
78
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
100
付加機能
可動(フリクション)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【動き】フリクション式/ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TS型[スガツネ工業]
参考になった