HK-RH60 ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494426 HK-RH60 ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494426 HK-RH60 ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業) 55494426

ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494426 品番 HK-RH60
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。

付属品
HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13) 質量(g)175 種類標準 奥行(mm)51.5 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする