LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494435
品番
HK-RH40
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
付属品
HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
質量(g)
57
種類
標準
奥行(mm)
35
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応