LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494453
品番
HK-LB50
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。
フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
46
種類
標準
奥行(mm)
39.5
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
150