フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上銅古美めっき 耐荷重(N)147 注文コード55494478 品番HK-FH50-DB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・仕上・耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。

付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)65 種類標準 奥行(mm)39 仕上銅古美めっき 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする