※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-CM40-WT 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494584 HK-CM40-WT 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494584 HK-CM40-WT 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業) 55494584

樹脂製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494584 品番 HK-CM40-WT
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。
天板・壁のどちらにも使用できます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする