カウンター用収納フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494645 品番 HK-CH35-DP3
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。
収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。
推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。

質量(g)5.1 ブラック 材質ポリアミド(PA) 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20 用途店舗、施設、住宅など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強度のある天板に取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする