カウンター用収納フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494654 品番 HK-CH35-BR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。
収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。
推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。

質量(g)47.1 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 奥行(mm)42.4 取付け方法天井付け 種類収納タイプ ブラウン 耐荷重(N)98 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20 用途店舗、施設、住宅など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強度のある天板に取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする