アルミニウム合金製ジャンボフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55494679 品番 HK-AJ100-SL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
質量(g)202 奥行(mm)102 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理/マットシルバー 取付け方法壁付け 種類標準 マットシルバー 耐荷重(N)200 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする