LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
アルミニウム合金製ジャンボフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55494688
品番
HK-AJ100-BL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
質量(g)
202
奥行(mm)
102
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理/マットブラック
取付け方法
壁付け
種類
標準
色
マットブラック
耐荷重(N)
200
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応