HG-TBS25R オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業) 55494959 HG-TBS25R オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業) 55494959 HG-TBS25R オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業) 55494959 HG-TBS25R オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 LAMP(スガツネ工業) 55494959

オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)33 注文コード55494959 品番HG-TBS25R
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅Wなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)16 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)33 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする