LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
33
注文コード
55494986
品番
HG-TBS15L
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途
液晶モニターや監視カメラなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
特殊形状
長さL(mm)
16
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
33
開き角度(度)
360°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。