LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
80
注文コード
55495013
品番
HG-TAS40R
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
両羽根ともL字のブラケットです。
用途
液晶モニターや監視カメラなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
特殊形状
長さL(mm)
18
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。