バランス調整式パワーアシストヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55495178 品番HG-PA300-15
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など 仕様トルクピーク角度60°〜80° 質量(g)3400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

LAMP バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする