パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55495223 品番HG-PA202-20
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)

質量(g)1385 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。

商品説明動画

LAMP フタの重さを最大80%軽減!パワーアシストヒンジ HG-PAシリーズのご紹介[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする