LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 旗蝶番
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
羽根厚さ(mm)
19
注文コード
55495467
品番
HG-KM19-275R
参考基準価格(税別)
¥283,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
羽根厚さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
材質
ステンレス鋼
(SUS304)
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
質量(g)
19800
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
275
アズワン品番
64-6781-76
羽根厚さ(mm)
19
本体幅(mm)
350
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。