ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根厚さ(mm)19 注文コード55495519 品番HG-KH19-275L
参考基準価格(税別)¥260,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は羽根厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

材質
ステンレス鋼
(SUS304)
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 質量(g)17200 種類旗丁番(抜き差し丁番) 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)275 羽根厚さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)300
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする