曜日別特売
HG-JHW16S-34 ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 55495573

HG-JHW16S-34 ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 55495573
HG-JHW16S-34 ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 55495573

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型

(2件のレビュー)
内容量1個アズワン品番64-6781-70注文コード55495573品番HG-JHW16S-34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。
同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。

用途各種筐体の上蓋・上カバーなど質量(g)83仕上シボ材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)59仕様使用温度:0 ℃~40 ℃アズワン品番64-6781-70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲はヒンジ1ヶの値です(蓋1枚に対して同じトルクのヒンジを2ヶ使用した場合は、2倍の値になります)。
所定の回転範囲以上に回転させないように、蓋の開・閉位置(回転角度0°~120°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-25
用途: 機械のメンテナンス
製造業

商品にはまったく問題なく取り付けもスムーズにおこなえました。お客様にも喜んでもらえました。

対象商品 : 55495555
2021-09-20
用途: 上蓋開閉
その他業種

縦長方形の上蓋開閉に使用しました。上蓋の重量が6kgあり縦長なのでトルク計算では許容オーバーでした。取り付け場所の制約とコスト面、ヒンジサイズ的にこれを2個しか設置できず、この他にトルクステイ2個を設置しましたが重量に耐えられずソフトクローズは無理でした。トルクステイだけでは無理でしたが定位置に固定は出来る用になったので良しとします。2個で数万円のソフトクローズヒンジもありましたがサイズオーバーで断念しました。なかなか丁度よいのが無かったので星一つ減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする