自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード55495607 品番HG-JHS9-S-WT
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセット仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。

用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)32 アズワン品番64-6781-66 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。

商品説明動画

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする