LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ダンパーヒンジ
ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
55495634
品番
HG-JHM9-U4-BL
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途
会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
種類
特殊型
長さL(mm)
59
幅W(mm)
32
開き角度(度)
105°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。