ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上クロムめっき 注文コード55495677 品番HG-JHM20T-80CR
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。
扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
カバー付きで取付ねじが外から見えません。

付属品
受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本
ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本
仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 種類特殊型 長さL(mm)65 仕上クロムめっき 幅W(mm)51.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲は、上蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
トルクの範囲内で使用してください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM型、HG-JHM20T型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする