HG-JHM14-S-20BL ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業) 55495729 HG-JHM14-S-20BL ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業) 55495729 HG-JHM14-S-20BL ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業) 55495729

ダンパーヒンジ HG-JHM14型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック アズワン品番64-6781-56 注文コード55495729 品番HG-JHM14-S-20BL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。

仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 質量(g)51.4 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)48 アズワン品番64-6781-56 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取説の取付例は木工用で、本カタログ掲載図面と異なります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
蓋を閉じた位置で保持するための受けなどを設けてください。

商品説明動画

施工事例/ダンパーヒンジ HG-JHM14型[スガツネ工業]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする