LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55495774
品番
HG-ITHP07
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
100 ℃で使用できるトルクヒンジです。
耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
仕様
使用温度:0 ℃〜100 ℃
範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
用途
恒温機械、乾燥機、照明器具
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
70
種類
平蝶番型
長さL(mm)
60
幅W(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
加熱中及び加熱後、トルクは低下します。ただし常温に戻るとトルクは復帰します。