LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
角度切替機能付クリックヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55495817
品番
HG-CHJ70WT
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)
90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途
環境試験機器、理化学機器等
材質
ポリアセタール(POM)
色
ホワイト
質量(g)
115
種類
平蝶番型
付加機能
クリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
商品説明動画
LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型 [スガツネ工業]
参考になった