LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(N)
4500
注文コード
55495869
品番
HGA-S60-20-230AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。
質量(g)
800
ねじ長さL1(mm)
225
ねじ径M
M20
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)
4500
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55495869
HGA-S60-20-230AN
13968161
HGA-S60-20-230AN
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
重複の為